Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Somfy - Récepteur 4x2,5a dc rts pour stores d'intérieur - 1870162

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Récepteur 4x2,5a dc rts pour stores d'intérieur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • matériau - plastique

  • finition de la surface - mat

  • fréquence radio - 433.42 MHz

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849527501

Réf. Sonepar

00242870162

Réf. Fournisseur

1870162

Marque

Somfy

couleur:

blanc

alimentation en courant:

230 V CA

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

fréquence radio:

433.42 MHz

Récepteur 4x2,5a dc rts pour stores d'intérieur

Les Atouts de l'article:

Récepteur radio avec alimentation 230/24 V intégrée.Alimentation : 2,5 A régulé.2 modes : store rouleau ou store vénitien.Compatible avec tous les points de commande RTS dont Telis pour variation et avec les capteurs RTS.Compatible avec les moteurs Roll Up 28 WT, LV25 ou LW 25.Conditionnement : par 1.