Somfy - Récepteur accès compatible io pour mootorisation portail ou porte de garage - 1841229

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Récepteur accès compatible io pour mootorisation portail ou porte de garage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - anthracite

  • alimentation en courant - 12-24 V CA/CC

  • matériau - plastique

  • finition de la surface - mat

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660849543846

Réf. Sonepar

00242841229

Réf. Fournisseur

1841229

Réf. Commerciale

Somfy

mode de pose:

saillie

couleur:

anthracite

alimentation en courant:

12-24 V CA/CC

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

fixation avec vis

fréquence radio:

868 MHz

Récepteur accès compatible io pour mootorisation portail ou porte de garage

Les Atouts de l'article:

Pour rendre compatible une installation Somfy io avec une motorisation de portail ou de porte de garage préexistante non-io, que cette motorisation non-io soit de marque Somfy ou autre. • Une seule télécommande pour piloter ses motorisation d’accès : offre le moyen de piloter une motorisation de portail / porte de garage Somfy RTS ou concurrente déjà présente sur site avec une télécommande Somfy io• Pilotage à distance par Tahoma & Connexoon : possible depuis une interface Tahoma / Connexoon. Peut être intégré à certains scenarios.• Pilote 2 automatismes : au moyen de ses 2 relais contacts secs • Les bénéfices d’usage sont restreints en comparaison de l’utilisation de motorisations d’accès io.• L’état du portail ou de la porte de garage pilotée via le récepteur ne peut alors pas être indiqué.• La motorisation de portail ou de porte de garage associée au récepteur doit répondre strictement aux exigences de la norme EN 12453 relative à la « Sécurité à l'utilisation des portes motorisées »