Somfy - Récepteur bso io hirschmann x50 - 1811273

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Récepteur bso io hirschmann x50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode boutons - Oui

  • mode commutation - Oui

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849517175

Réf. Sonepar

00242811273

Réf. Fournisseur

1811273

Réf. Commerciale

Somfy

mode boutons:

Oui

mode commutation:

Oui

avec émetteur radio manuel:

Non

mode de pose:

autre

couleur:

noir

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

intégré dans un boîtier:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Oui

alimentation en courant:

230 V CA

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

type de fixation:

autre

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

autre

fréquence radio:

868.95 MHz

système Rollingcode:

Oui

Récepteur bso io hirschmann x50

Les Atouts de l'article:

Récepteur io compact facile à intégrer adapté pour Brise-Soleil-Orientable et stores vénitiens lames de 50mm.Connexion rapide : prise Hirschmann.Adapté pour moteur J4 ( 3 fils + terre).S'intègre dans le caisson du store.Orientation des lames Brise-Soleil-Orientable via un émetteur io ou via TaHoma.Compatible avec le Smoove Sensitif io (en mode 3 ), la Situo mobile VB et TaHoma.Conditionnement : par 50.