Somfy - Récepteur bso variation io hirschmann - 1811131

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Récepteur bso variation io hirschmann

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode boutons - Non

  • mode commutation - Non

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 21 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849515225

Réf. Sonepar

00242811131

Réf. Fournisseur

1811131

Réf. Commerciale

Somfy

mode boutons:

Non

mode commutation:

Non

avec émetteur radio manuel:

Non

mode de pose:

autre

couleur:

noir

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

intégré dans un boîtier:

Non

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Non

alimentation en courant:

230 V CA

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

type de fixation:

autre

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

autre

fréquence radio:

868 MHz

système Rollingcode:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Récepteur bso variation io hirschmann

Les Atouts de l'article:

Récepteur io compact facile à intégrer adapté pour Brise-Soleil-Orientable et stores vénitiens lames de 50mm.2 versions connexion rapide Hirschmann ou câble.Adapté pour moteur J4 ( 3 fils + terre).S'intègre dans le caisson du store.Orientation des lames Brise-Soleil-Orientable via un émetteur io ou via TaHoma.Compatible avec le Smoove Sensitif io (en mode 3 ), la Situo mobile VB et TaHoma.Conditionnement : par 1.