Somfy - Récepteur d'éclairage étanche rts compatible TaHoma - 1810628

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Récepteur d'éclairage étanche rts compatible TaHoma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • mode boutons - Non

Emballage et conditions

  • 18 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849509651

Réf. Sonepar

00242810628

Réf. Fournisseur

1810628

Réf. Commerciale

Somfy

avec émetteur radio manuel:

Non

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

alimentation en courant:

230 V CA

mode boutons:

Non

mode commutation:

Oui

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

intégré dans un boîtier:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Non

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

nombre de relais:

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

type de fixation:

fixation avec vis

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

Degré de protection (NEMA):

autre

fréquence radio:

433.42 MHz

modulation:

FM

système Rollingcode:

Oui

nombre de commandes:

1

Récepteur d'éclairage étanche rts compatible TaHoma

Les Atouts de l'article:

Récepteur d'éclairage étanche RTS.