Somfy - Récepteur fil pilote pour radiateur électrique - 2401246

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Récepteur fil pilote pour radiateur électrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • matériau - plastique

  • finition de la surface - mat

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849502904

Réf. Sonepar

00242401246

Réf. Fournisseur

2401246

Marque

Somfy

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

alimentation en courant:

230 V CA

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

fréquence radio:

868 MHz

Récepteur fil pilote pour radiateur électrique

Les Atouts de l'article:

Le récepteur complète une installation de chauffage avec radiateur électrique contact sec déjà équipée du programmateur sans fil Somfy (Réf. 2401244).Facilité d'installation :Récepteur petit et discret.Enregistrement simple avec le programmateur.Capacité maximale : signaux fil pilote 4 ordres - 10 appareils de chauffage maximum.