Somfy - Récepteur led io var. blanc ch/froid - 1822605

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Non
mode de pose - autre
couleur - noir
alimentation en courant - 12-24 V CA/CC
mode boutons - Non
Emballage et conditions
17 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849544058
Réf. Sonepar
00242822605
Réf. Fournisseur
1822605
Marque
Somfy
avec émetteur radio manuel:
Non
mode de pose:
autre
couleur:
noir
alimentation en courant:
12-24 V CA/CC
mode boutons:
Non
mode commutation:
Non
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un bouton d'impulsion:
Non
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Non
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Non
avec codeur radio:
Non
avec contact à poussoir radio:
Non
nombre de relais:
2
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
type de fixation:
autre
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
Degré de protection (NEMA):
autre
fréquence radio:
868 MHz
système Rollingcode:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour une installation discrète, le récepteur d'éclairage à variation io, permettra de contrôler à distance des lumières LED et des bandeaux de lumière LED.Associés à une télécommande io ou à une box, ce récepteur permet de faire varier l’intensité lumineuse des LED


