Somfy - Récepteur lumière var led couleur io - 1822604

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Récepteur lumière var led couleur io

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

  • alimentation en courant - 12-24 V CA/CC

  • mode boutons - Non

Emballage et conditions

  • 17 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849544041

Réf. Sonepar

00242822604

Réf. Fournisseur

1822604

Réf. Commerciale

Somfy

avec émetteur radio manuel:

Non

mode de pose:

autre

couleur:

noir

alimentation en courant:

12-24 V CA/CC

mode boutons:

Non

mode commutation:

Non

adapté à un variateur:

Oui

adapté à un bouton d'impulsion:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

intégré dans un boîtier:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Non

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

nombre de relais:

2

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

type de fixation:

autre

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

Degré de protection (NEMA):

autre

fréquence radio:

868 MHz

modulation:

FM

système Rollingcode:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Récepteur lumière var led couleur io

Les Atouts de l'article:

Pour une installation discrète, le récepteur d'éclairage à variation io, permettra de contrôler à distance des lumières LED et des bandeaux de lumière LED.Associés à une télécommande io ou à une box, ce récepteur permet de faire varier la couleur des lumières LED et l’intensité lumineuse de celles-ci.