Somfy - Récepteur platine RTS - 1810314

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec émetteur radio manuel - Non
mode de pose - saillie
alimentation en courant - 230 V CA
mode boutons - Non
mode commutation - Oui
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849505707
Réf. Sonepar
00242810314
Réf. Fournisseur
1810314
Marque
Somfy
avec émetteur radio manuel:
Non
mode de pose:
saillie
alimentation en courant:
230 V CA
mode boutons:
Non
mode commutation:
Oui
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Non
adapté à un commutateur de volet roulant:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Oui
adapté pour interrupteur:
Oui
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Oui
avec codeur radio:
Non
avec contact à poussoir radio:
Non
nombre de relais:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation avec vis
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
Degré de protection (NEMA):
autre
fréquence radio:
433.42 MHz
système Rollingcode:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Récepteur radio RTS individuelAssocié avec les émetteurs RTS, il permet la réalisation de commande individuelle, de zones ou générale.Montage dans le caissonVendu à l'unité


