Somfy - Récepteur slim io hirschmann store - 1811683


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Non
mode de pose - autre
couleur - noir
alimentation en courant - 230 V CA
mode boutons - Non
Emballage et conditions
21 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849543372
Réf. Sonepar
00242811683
Réf. Fournisseur
1811683
Réf. Commerciale
Somfy
avec émetteur radio manuel:
Non
mode de pose:
autre
couleur:
noir
alimentation en courant:
230 V CA
mode boutons:
Non
mode commutation:
Oui
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Non
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Non
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Non
avec codeur radio:
Non
avec contact à poussoir radio:
Non
nombre de relais:
2
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
type de fixation:
autre
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
autre
fréquence radio:
868 MHz
modulation:
FM
système Rollingcode:
Oui
nombre de commandes:
2
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le récepteur slim io-compatible permet de transformer une motorisation de Store à commande filaire en solution radio.Idéal pour rendre les moteurs de Store CSI filaires pilotables à distance.