Somfy - Rollixo® rts - armoire de commande pour moteur de porte de garage enroulable - 1841163


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - saillie
couleur - gris
alimentation en courant - 230 V CA
mode boutons - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849516901
Réf. Sonepar
00242841163
Réf. Fournisseur
1841163
Réf. Commerciale
Somfy
avec émetteur radio manuel:
Oui
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
alimentation en courant:
230 V CA
mode boutons:
Oui
mode commutation:
Non
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Oui
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Non
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Non
avec codeur radio:
Non
avec contact à poussoir radio:
Non
nombre de relais:
2
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation avec vis
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
fréquence radio:
433.42 MHz
modulation:
FM
système Rollingcode:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bouton de commande pour portes de garage enroulablesRéglage des fins de course moteurBoutons de commande accessibles en façadeLumière de courtoisie intégréeEmetteur barre palpeuse alimenté par pile : durée de vie 5 ansCompatible avec tous les types de barre palpeuse : sans fil ou filaire, optique ou résistiveCompatible avec tous les moteurs RDO CSI SomfyGamme étendue d'accessoires de confort et de sécurité/!\ Dans le cas où deux portes de garage sont installées cote à cote, il est recommandé d'installer une des deux portes avec une barre palpeuse filaire.Ce pack contient : 1 Rollixo RTS 2 Keygo RTS réf. 1 841 064