Somfy - Rollixo® optimo rts pré-cablé - armoire de commande - 1870503


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660849585389
Réf. Sonepar
00242958538
Réf. Fournisseur
1870503
Réf. Commerciale
Somfy
Rollixo® optimo rts pré-cablé - armoire de commande
Les Atouts de l'article:
Rollixo Optimo RTS permet de commander les moteurs pour porte de garage enroulable (Moteur Somfy RDO CSI)(consultez les abaques détaillées dans la notice)Au service de votre efficacité à l’installation…Borniers indépendants, débrochables et repérésSéparation des zones 230V et 24VNavigation intuitive: 1 bouton = 1 fonctionPrise en main rapide grâce à son ergonomie simple et efficaceInversion du sens de rotation par simple appui sur + et -Compatible barre palpeuse filaire : optique, résistive 1.2K ou 8.2kMaîtrise des 4 paramètres essentiels d'une installation professionnelle:Le mode de fonctionnement (P0):séquentiel,séquentiel+ temporisation courte (60s),séquentiel+ temporisation longue(120s)+ blocage des cellules (2s)Sortie auxiliaire 230V (P1): feu orange ou eclairage de zoneEntrée de sécurité barre palpeuse filaire (P2): Optique, résistive 1.2K, résistive 8.2K, inactiveL'entrée de sécurité cellules photoélectriques (P3): cellules standards actives, cellules avec autotest par commutation, cellules avec autotest par sortie test, inactivesEtat des entrées via LEDs dédiées : validation du câblage et du fonctionnement des accessoires raccordés…Et du confort de l’utilisateur final :Mode automatique (temporisation courte ou longue)Détection d'obsatcle automatiquePossibilité d’un éclairage déporté piloté indépendamment et avec la porte
Les Atouts de l'article:
Rollixo Optimo RTS permet de commander les moteurs pour porte de garage enroulable (Moteur Somfy RDO CSI)(consultez les abaques détaillées dans la notice)Au service de votre efficacité à l’installation…Borniers indépendants, débrochables et repérésSéparation des zones 230V et 24VNavigation intuitive: 1 bouton = 1 fonctionPrise en main rapide grâce à son ergonomie simple et efficaceInversion du sens de rotation par simple appui sur + et -Compatible barre palpeuse filaire : optique, résistive 1.2K ou 8.2kMaîtrise des 4 paramètres essentiels d'une installation professionnelle:Le mode de fonctionnement (P0):séquentiel,séquentiel+ temporisation courte (60s),séquentiel+ temporisation longue(120s)+ blocage des cellules (2s)Sortie auxiliaire 230V (P1): feu orange ou eclairage de zoneEntrée de sécurité barre palpeuse filaire (P2): Optique, résistive 1.2K, résistive 8.2K, inactiveL'entrée de sécurité cellules photoélectriques (P3): cellules standards actives, cellules avec autotest par commutation, cellules avec autotest par sortie test, inactivesEtat des entrées via LEDs dédiées : validation du câblage et du fonctionnement des accessoires raccordés…Et du confort de l’utilisateur final :Mode automatique (temporisation courte ou longue)Détection d'obsatcle automatiquePossibilité d’un éclairage déporté piloté indépendamment et avec la porte
NoticePDF