Somfy - Rollixo® smart io sans cable - armoire de commande - 1870306


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - saillie
couleur - gris
alimentation en courant - 230 V CA
mode boutons - Oui
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849586959
Réf. Sonepar
00242958695
Réf. Fournisseur
1870306
Réf. Commerciale
Somfy
avec émetteur radio manuel:
Oui
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
alimentation en courant:
230 V CA
mode boutons:
Oui
mode commutation:
Non
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Non
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Non
intégré dans un boîtier:
Non
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Non
avec codeur radio:
Non
avec contact à poussoir radio:
Non
nombre de relais:
2
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation avec vis
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
fréquence radio:
870 MHz
modulation:
FM
système Rollingcode:
Oui
longueur de code (bit):
126
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Rollixo Smart io permet de commander les moteurs pour porte de garage enroulable (Moteur Somfy RDO CSI)(consultez les abaques détaillées dans la notice)Au service de votre efficacité à l’installation…Borniers indépendants, débrochables et repérésSéparation des zones 230V et 24VNavigation intuitive: 1 bouton = 1 fonctionPrise en main rapide grâce à son ergonomie simple et efficaceInversion du sens de rotation par simple appui sur + et -Compatible barre palpeuse filaire : optique, résistive 1.2K ou 8.2kMaîtrise des 4 paramètres essentiels d'une installation professionnelle:Le mode de fonctionnement (P0):séquentiel,séquentiel+ temporisation courte (60s),séquentiel+ temporisation longue(120s)+ blocage des cellules (2s)Sortie auxiliaire 230V (P1): feu orange ou eclairage de zoneEntrée de sécurité barre palpeuse filaire (P2): Optique, résistive 1.2K, résistive 8.2K, inactiveL'entrée de sécurité cellules photoélectriques (P3): cellules standards actives, cellules avec autotest par commutation, cellules avec autotest par sortie test, inactives Etat des entrées via LEDs dédiées : validation du câblage et du fonctionnement des accessoires raccordés …Et du confort de l’utilisateur finalMode automatique (temporisation courte ou longue)Détection d'obsatcle automatiqueLa possibilité d’un éclairage déporté piloté indépendamment et avec la porteAvec Tahoma ou Connexoon, la possibilité du pilotage à distance, de la géolocalisation pour fluidifier le retour dans son garage, de la vérification à distance et de la définition de scenarios: le confort et la sérénité d’une porte de garage connectée!