Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Somfy - RS100 Hybrid io 10/17 câble blanc VVF 2,5 mètres - 1033111

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - RS100 Hybrid io 10/17 câble blanc VVF 2,5 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 10 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Oui

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849517588

Réf. Sonepar

00242033111

Réf. Fournisseur

1033111

Marque

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

10 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Oui

RS100 Hybrid io 10/17 câble blanc VVF 2,5 mètres

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.Cage électronique.Connecteur débrochable par clip.4 modes de réglage : manuel / semi - automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).Utilisation possible de l'outil Set&GO (réf. 9017035) pour les réglages.Tête étoile.Récepteur radio io intégré.Fonction Smart Protect intégrée.Tri-fréquence radio io 868-870 avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RS100 io laqué blanc (réf. 1811315).Livré sans adaptation, sans support et sans point de commande.