Somfy - RS100 Hybrid io 10/17 câble blanc VVF 2,5 mètres x5 - 1240992

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - RS100 Hybrid io 10/17 câble blanc VVF 2,5 mètres x5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849582739

Réf. Sonepar

00242958273

Réf. Fournisseur

1240992

Marque

Somfy

RS100 Hybrid io 10/17 câble blanc VVF 2,5 mètres x5

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.Cage électronique.Connecteur débrochable par clip.4 modes de réglage : manuel / semi - automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).Utilisation possible de l'outil Set&GO (réf. 9017035) pour les réglages.Tête étoile.Récepteur radio io intégré.Fonction Smart Protect intégrée.Tri-fréquence radio io 868-870 avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RS100 io laqué blanc (réf. 1811315).Livré sans adaptation, sans support et sans point de commande.