Somfy - RS100 io 10/17 Tête étroite (TH) sans câble - 1033141

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - RS100 io 10/17 Tête étroite (TH) sans câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 10 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Oui

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849518639

Réf. Sonepar

00242033141

Réf. Fournisseur

1033141

Marque

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

10 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Oui

RS100 io 10/17 Tête étroite (TH) sans câble

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.Cage électronique.Capacité de la cage : 136 tours.Connecteur débrochable par clip.4 modes de réglage : manuel / semi - automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).Utilisation possible de l'outil Set&GO (réf. 9017035) pour les réglages.Existe en tête étoile ou en tête étroite.Récepteur radio io intégré.Fonction Smart Protect intégrée.Fréquence radio io Tri-fréquence 868-870 avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RS100 io laqué blanc (réf. 1811315).Livré avec un câble VVF blanc 2 conducteurs de 3m ou 5m pour S&SO RS100 io.Livré avec un câble VVF blanc 4 conducteurs de 2,5m pour S&SO RS100 io HYBRID.Livré sans adaptation, sans support et sans point de commande.