Somfy - RS100 io 15/17 câble blanc VVF 3 mètres ZF54 - 1033190

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 15 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660849518899
Réf. Sonepar
00242033190
Réf. Fournisseur
1033190
Marque
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
15 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.· Cage électronique.· Connecteur débrochable par clip.· 4 modes de réglage : manuel / semi - automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).· Utilisation possible de l'outil Set&GO (réf. 9017035) pour les réglages.· Tête étoile.· Récepteur radio io intégré.· Fonction Smart Protect intégrée.· Tri-fréquence radio io 868-870 avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.· Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RS100 io laqué blanc (réf. 1811315).· Livré sans support et sans point de commande.


