Somfy - RS100 io 20/17 câble blanc VVF 3 mètres OCTO60 x5 - 1033334


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 20 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849520823
Réf. Sonepar
00242033334
Réf. Fournisseur
1033334
Réf. Commerciale
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
20 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Moteur silencieux dernière génération 230v radio io compatible avec tahoma, pour tous types de volets roulants. connecteur débrochable par clip. moteur plug and play : réglage automatique des fins de courses et du sens de rotation. confort acoustique avec le mode discret, activé depuis le point de commande smoove rs100 io. mouvement protecteur : - le moteur détecte l’obstacle et s’arrête. - en cas de gel, la motorisation rs100 stoppe sa course pour protéger le volet. mouvement maîtrisé pour un démarrage et un arrêt en douceur. livré avec un cable blanc de 3m et adaptation diamètre 60