Somfy - RS100 io 20/17 câble blanc VVF 3 mètres ZF54 - 1033191

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - RS100 io 20/17 câble blanc VVF 3 mètres ZF54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 20 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Oui

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849518905

Réf. Sonepar

00242033191

Réf. Fournisseur

1033191

Marque

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

20 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Oui

Solution de motorisation brushless, 230V, radio io, en diamètre 50, ultra silencieuse et sans réglage, pour tous types de volets roulants. Fournie avec un câble blanc VVF de 3 mètres, avec adaptation ZF54. A l'unité.

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.· Cage électronique.· Connecteur débrochable par clip.· 4 modes de réglage : manuel / semi - automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).· .· Tête étoile.· Récepteur