Somfy - RS100 Solar io 10/12 MPBS avec batterie coquée - 1244694

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660849656508
Réf. Sonepar
00242965650
Réf. Fournisseur
1244694
Marque
Somfy
RS100 Solar io 10/12 MPBS avec batterie coquée
Les Atouts de l'article:
Kit composé d’un système complet : Moteur, Panneau solaire, Batterie et Service :Un moteur unique à la technologie BLDC et au protocole radio io pour volets roulants :5 couples jusqu'au 20 Nm pour couvrir toutes les dimensions de fenêtres.Vitesse nominale : 15 tr/min pour 3 et 6 Nm et 12 tr/min pour 10 / 15 / 20 Nm et vitesse discrète : 8 tr/min.Câble en V débrochable avec 2 connecteurs 2 points.Portée radio garantie par un brevet SOMFY. Antenne intégrée dans le caisson.4 modes de réglages : auto / manuel / semi-auto haut et semi-auto bas.Points de commande compatibles : Smoove® origin io / RS100; Chronis® io; Keypad io, Situo® ancien desgin/io/RTS; Nina® ; Keygo® io.Non compatibles : Smoove® sensitif RS100/ io/ AM io; V-System Pro io; Set&Go io.Un panneau photovoltaïque monocristallin en résine :Panneau compact avec une épaisseur de 6 mm pour une intégration discrète.Capteur d’ensoleillement intégré au panneau.Peut se déporter en cas d’obstacle à la luminosité grâce aux rallonges de 1 et 5m.Différents types de fixation : pop, vis ou adhésif.Une batterie à la technologie NimH livrée chargée :Autonomie de 45 jours sur la base de 2 montées et de 2 descentes par jour.Batterie avec coque aluminium pour protection mécanique.Batterie entièrement démontable et remplaçable sans avoir à changer le moteur et le panneau.Se recharge avec le nouveau chargeur universel, ref. 9028028. Un service unique et innovant : 7 ans de garantie Pièces, main d’œuvre et déplacement.Compatible avec TaHoma Switch et TaHoma V2 (Premium).
Les Atouts de l'article:
Kit composé d’un système complet : Moteur, Panneau solaire, Batterie et Service :Un moteur unique à la technologie BLDC et au protocole radio io pour volets roulants :5 couples jusqu'au 20 Nm pour couvrir toutes les dimensions de fenêtres.Vitesse nominale : 15 tr/min pour 3 et 6 Nm et 12 tr/min pour 10 / 15 / 20 Nm et vitesse discrète : 8 tr/min.Câble en V débrochable avec 2 connecteurs 2 points.Portée radio garantie par un brevet SOMFY. Antenne intégrée dans le caisson.4 modes de réglages : auto / manuel / semi-auto haut et semi-auto bas.Points de commande compatibles : Smoove® origin io / RS100; Chronis® io; Keypad io, Situo® ancien desgin/io/RTS; Nina® ; Keygo® io.Non compatibles : Smoove® sensitif RS100/ io/ AM io; V-System Pro io; Set&Go io.Un panneau photovoltaïque monocristallin en résine :Panneau compact avec une épaisseur de 6 mm pour une intégration discrète.Capteur d’ensoleillement intégré au panneau.Peut se déporter en cas d’obstacle à la luminosité grâce aux rallonges de 1 et 5m.Différents types de fixation : pop, vis ou adhésif.Une batterie à la technologie NimH livrée chargée :Autonomie de 45 jours sur la base de 2 montées et de 2 descentes par jour.Batterie avec coque aluminium pour protection mécanique.Batterie entièrement démontable et remplaçable sans avoir à changer le moteur et le panneau.Se recharge avec le nouveau chargeur universel, ref. 9028028. Un service unique et innovant : 7 ans de garantie Pièces, main d’œuvre et déplacement.Compatible avec TaHoma Switch et TaHoma V2 (Premium).


