Somfy - Situo® 1 io variation pure - 1811634

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Situo® 1 io variation pure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 868 MHz

  • modulation - FM

  • nombre de commandes - 1

  • indice de protection (IP) - IP30

  • système Rollingcode - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849540784

Réf. Sonepar

00242954078

Réf. Fournisseur

1811634

Réf. Commerciale

Somfy

fréquence radio:

868 MHz

modulation:

FM

nombre de commandes:

1

indice de protection (IP):

IP30

système Rollingcode:

Oui

couverture:

150 m

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Non

avec codeur radio:

Non

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Situo® 1 io variation pure

Les Atouts de l'article:

Télécommande locale monodirectionnelle avec molette d'orientation pour un pilotage fin et intuitif des applications à variation.