Somfy - Situo® 1 variation RTS pure - 1870580

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Situo® 1 variation RTS pure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 433.42 MHz

  • modulation - FM

  • indice de protection (IP) - IP30

  • système Rollingcode - Oui

  • couverture - 20 m

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849580018

Réf. Sonepar

00242958001

Réf. Fournisseur

1870580

Réf. Commerciale

Somfy

fréquence radio:

433.42 MHz

modulation:

FM

indice de protection (IP):

IP30

système Rollingcode:

Oui

couverture:

20 m

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Non

avec codeur radio:

Non

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Situo® 1 variation RTS pure

Les Atouts de l'article:

Une télécommande Rts avec molette d'orientation, pour piloter à distance l'ensemble de ses équipements. Molette innovante et brevetée : pour piloter précisément et facilement l’inclinaison ou l’intensité de vos équipements (brise-soleil orientables, stores vénitiens, pergolas à lames orientables, stores, rideaux, la lumière et le chauffage extérieur)