Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Somfy - Situo® 1 a/m io pure - 1870721

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Situo® 1 a/m io pure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 868 MHz

  • nombre de commandes - 4

  • indice de protection (IP) - IP20

  • système Rollingcode - Non

  • couverture - 15 m

Emballage et conditions

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849582982

Réf. Sonepar

00242958298

Réf. Fournisseur

1870721

Marque

Somfy

fréquence radio:

868 MHz

nombre de commandes:

4

indice de protection (IP):

IP20

système Rollingcode:

Non

couverture:

15 m

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Non

avec codeur radio:

Non

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Situo® 1 a/m io pure

Les Atouts de l'article:

La télécommande Situo 1 A/M io est une télécommande individuelle ou de pièce avec activation/désactivation des équipements d’automatisation.