Somfy - Situo® 1 RTS iron - 1870406

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Situo® 1 RTS iron

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - saillie

  • modèle - émetteur manuel

  • nombre de canaux - 1

Emballage et conditions

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849574000

Réf. Sonepar

00242957400

Réf. Fournisseur

1870406

Réf. Commerciale

Somfy

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

saillie

modèle:

émetteur manuel

nombre de canaux:

1

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

couleur:

gris

Situo® 1 RTS iron

Les Atouts de l'article:

Télécommande individuelle ou de pièce à 1 canal intégrant la technologie RTS pour automatisme RTS. (Volets roulants, stores, rideaux, éclairage, chauffage extérieur)Disponible Janvier 2021.