Somfy - Situo® 1 variation RTS iron - 1870581

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
modèle - émetteur manuel
nombre de canaux - 1
système de bus radio - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660849580025
Réf. Sonepar
00242958002
Réf. Fournisseur
1870581
Marque
Somfy
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
modèle:
émetteur manuel
nombre de canaux:
1
système de bus radio:
Oui
radio bidirectionnelle:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
couleur:
gris
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Une télécommande RTS avec molette d'orientation, pour piloter à distance l'ensemble de ses équipements. Molette innovante et brevetée : pour piloter précisément et facilement l’inclinaison ou l’intensité de vos équipements (brise-soleil orientables, stores vénitiens, pergolas à lames orientables, stores, rideaux, la lumière et le chauffage extérieur)


