Somfy - Situo® 5 RTS iron - 1870422


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
modèle - émetteur manuel
nombre de canaux - 5
Emballage et conditions
60 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849574161
Réf. Sonepar
00242957416
Réf. Fournisseur
1870422
Réf. Commerciale
Somfy
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
modèle:
émetteur manuel
nombre de canaux:
5
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Une télécommande Rts alliant ergonomie et design pour piloter à distance l'ensemble des équipements motorisés Somfy Rts.Disponible Janvier 2021