Somfy - Situo® 5 RTS pure - 1870418


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.42 MHz
modulation - FM
couverture - 20 m
nombre de commandes - 5
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
60 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3660849574123
Réf. Sonepar
00242957412
Réf. Fournisseur
1870418
Réf. Commerciale
Somfy
fréquence radio:
433.42 MHz
modulation:
FM
couverture:
20 m
nombre de commandes:
5
indice de protection (IP):
IP30
système Rollingcode:
Oui
longueur de code (bit):
128
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Non
avec codeur radio:
Non
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Les Atouts de l'article:
Une télécommande Rts alliant ergonomie et design pour piloter à distance l'ensemble des équipements motorisés Somfy Rts.