Somfy - Situo® 5 variation RTS iron - 1870583


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
modèle - émetteur manuel
nombre de canaux - 4
système de bus radio - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849580049
Réf. Sonepar
00242958004
Réf. Fournisseur
1870583
Réf. Commerciale
Somfy
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
saillie
modèle:
émetteur manuel
nombre de canaux:
4
système de bus radio:
Oui
radio bidirectionnelle:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Télécommande locale monodirectionnelle avec molette d'orientation pour un pilotage fin et intuitif des applicatifs à variation.