Somfy - Situo® 5 variation RTS pure - 1870582


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.42 MHz
modulation - FM
indice de protection (IP) - IP30
système Rollingcode - Oui
avec émetteur radio manuel - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660849580032
Réf. Sonepar
00242958003
Réf. Fournisseur
1870582
Réf. Commerciale
Somfy
fréquence radio:
433.42 MHz
modulation:
FM
indice de protection (IP):
IP30
système Rollingcode:
Oui
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Non
avec codeur radio:
Non
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Les Atouts de l'article:
Télécommande locale monodirectionnelle avec molette d'orientation pour un pilotage fin et intuitif des applicatifs à variation.