Somfy - Smoove® duo pm - 1800507


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme complet avec cadre
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - support de module
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Emballage et conditions
48 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849543525
Réf. Sonepar
00242954352
Réf. Fournisseur
1800507
Réf. Commerciale
Somfy
composition:
mécanisme complet avec cadre
type de commande:
bascule/rocker
mode de pose:
support de module
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
modèle:
contact à poussoir bipolaire
nombre de pôles:
2
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
type de fixation:
fixation à griffes/vis
type de connexion:
borne automatique
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
2
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
convient pour stores vénitiens:
Non
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Oui
avec verrouillage électrique:
Non
avec verrouillage mécanique:
Non
largeur d'appareil:
50 mm
hauteur d'appareil:
50 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
profondeur d'encastrement:
50 mm
Les Atouts de l'article:
Commande murale pour piloter 2 moteurs filaires individuellement, par un appui maintenu.