Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Somfy - Smoove® origin RS100 io + cadre - 1811717

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Smoove® origin RS100 io + cadre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 868 MHz

  • modulation - FM

  • indice de protection (IP) - IP30

  • système Rollingcode - Oui

  • avec émetteur radio manuel - Oui

Emballage et conditions

  • 84 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849542894

Réf. Sonepar

00242954289

Réf. Fournisseur

1811717

Marque

Somfy

fréquence radio:

868 MHz

modulation:

FM

indice de protection (IP):

IP30

système Rollingcode:

Oui

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Non

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Smoove® origin RS100 io + cadre

Les Atouts de l'article:

Le Smoove Origin RS100 io est spécifique au moteur S&SO RS100 pour volets roulants.Il permet de piloter à vue un ou plusieurs volets roulants.La commande intègre la fonction discrète symbolisée par la plume. Cette fonction permet de bénéficier d’un confort acoustique lors du fonctionnement du volet roulant.La vitesse discrète s’active par un appui plus long sur les boutons montée et descente.