Somfy - Sonesse® 40 wt 6/20 câble blanc vvf 2,5 mètres - 1001550

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Sonesse® 40 wt 6/20 câble blanc vvf 2,5 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849526924

Réf. Sonepar

00242001550

Réf. Fournisseur

1001550

Réf. Commerciale

Somfy

Sonesse® 40 wt 6/20 câble blanc vvf 2,5 mètres

Les Atouts de l'article:

Moteur silencieux 230V - 50Hz filaire pour stores rouleaux, bateaux, plissés, vénitiens ou écrans de projection.Cage de fin de course mécanique.Réglage des fins de courses par molette.Modes de réglage : manuel.Compatible avec les points de commande INIS UNO.Pour un silence optimisé, gammes de roues et couronnes spécifiques disponibles.Compatible aussi avec les roues, couronnes et fixation standards diamètre 40.Livré sans adaptations, sans support et sans point de commande.