Somfy - Sonesse® 40 rts 6/20 câble blanc vvf 3 mètres - 1001577

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Sonesse® 40 rts 6/20 câble blanc vvf 3 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849526870

Réf. Sonepar

00242001577

Réf. Fournisseur

1001577

Marque

Somfy

Sonesse® 40 rts 6/20 câble blanc vvf 3 mètres

Les Atouts de l'article:

Moteur silencieux 230V - 50Hz radio RTS pour stores rouleaux, stores screen ou écran de projection.Cage de fin de course électronique.Réglage des fins de course à distance par émetteur RTS.Modes de réglage : manuel.Récepteur radio intégré.Fréquence radio 433,42 Mhz : codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.Compatible avec les points de commande Telis.Compatible avec les roues, couronnes et fixation standards diamètre 40.Pour un silence optimisé, gammes de roues et couronnes spécifiques disponibles.Livré sans adaptations, sans support et sans point de commande.