Somfy - Sonesse® 40 rts 9/12 câble blanc vvf 3 mètres - 1001581

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660849526856
Réf. Sonepar
00242001581
Réf. Fournisseur
1001581
Marque
Somfy
Sonesse® 40 rts 9/12 câble blanc vvf 3 mètres
Les Atouts de l'article:
Moteur silencieux 230V - 50Hz radio RTS pour stores rouleaux, stores screen ou écran de projection.Cage de fin de course électronique.Réglage des fins de course à distance par émetteur RTS.Modes de réglage : manuel.Récepteur radio intégré.Fréquence radio 433,42 Mhz : codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.Compatible avec les points de commande Telis.Compatible avec les roues, couronnes et fixation standards diamètre 40.Pour un silence optimisé, gammes de roues et couronnes spécifiques disponibles.Livré sans adaptations, sans support et sans point de commande.
Les Atouts de l'article:
Moteur silencieux 230V - 50Hz radio RTS pour stores rouleaux, stores screen ou écran de projection.Cage de fin de course électronique.Réglage des fins de course à distance par émetteur RTS.Modes de réglage : manuel.Récepteur radio intégré.Fréquence radio 433,42 Mhz : codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.Compatible avec les points de commande Telis.Compatible avec les roues, couronnes et fixation standards diamètre 40.Pour un silence optimisé, gammes de roues et couronnes spécifiques disponibles.Livré sans adaptations, sans support et sans point de commande.