Somfy - Sortie caisson à 60° long. 315 mm - 9685183

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849539801
Réf. Sonepar
00242685183
Réf. Fournisseur
9685183
Réf. Commerciale
Somfy
Sortie caisson à 60° long. 315 mm
Les Atouts de l'article:
Hexagonale 7 mm.Avec cardan.S'utilise avec manivelle à crochet réf. 9129671 ou 9129674.
Les Atouts de l'article:
Hexagonale 7 mm.Avec cardan.S'utilise avec manivelle à crochet réf. 9129671 ou 9129674.
NoticePDF


