Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Somfy - Sunea® 50 CSI io 30/17 vvf 3m - 1115271

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Sunea® 50 CSI io 30/17 vvf 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849582432

Réf. Sonepar

00242958243

Réf. Fournisseur

1115271

Réf. Commerciale

Somfy

Sunea® 50 CSI io 30/17 vvf 3m

Les Atouts de l'article:

Moteur radio io 230V pour stores coffre, cassettes et monobloc avec commande de secours.En cas de coupure électrique, il vous sera possible de manœuvrer le store à l’aide d’une manivelle.