Somfy - Sunilus® 50 io 10/17 vvf 3m ba - 1037935

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Sunilus® 50 io 10/17 vvf 3m ba

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849516635

Réf. Sonepar

00242037935

Réf. Fournisseur

1037935

Réf. Commerciale

Somfy

Sunilus® 50 io 10/17 vvf 3m ba

Les Atouts de l'article:

Moteur radio 230V - 50Hz pour stores extérieurs monoblocs ou traditionnels, véranda et pergola (à toile enroulable).Cage de fins de course électronique.Réglage manuel par émetteur io (3 boutons, hors NINA GROUP io) mono-directionnel et bi-directionnel.Position "préférée" paramétrable via le bouton "MY".Récepteur radio io intégré.Tri-fréquence radio io 868 - 870 MHz avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.Tête étoile 6 positions d'orientation de la tête moteurMémorise jusqu'à 9 points de commande io mono-directionnel (1 w) et infini pour les bi-directionnels (2 w).Point de commande recommandé : NINA GROUP io (recommandée pour piloter plusieurs stores, ou pour piloter tous les équipements io comme les stores, la lumière, les volets roulants, etc.).Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans émetteur io.