Somfy - Sunilus® 50 io 25/17 vvf 3m - 1043386


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849516659
Réf. Sonepar
00242043386
Réf. Fournisseur
1043386
Réf. Commerciale
Somfy
Sunilus® 50 io 25/17 vvf 3m
Les Atouts de l'article:
Moteur radio 230V - 50Hz pour stores extérieurs monoblocs ou traditionnels, véranda et pergola (à toile enroulable).Cage de fins de course électronique.Réglage manuel par émetteur io (3 boutons, hors NINA GROUP io) mono-directionnel et bi-directionnel.Position "préférée" paramétrable via le bouton "MY".Récepteur radio io intégré.Tri-fréquence radio io 868 - 870 MHz avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.Tête étoile 6 positions d'orientation de la tête moteurMémorise jusqu'à 9 points de commande io mono-directionnel (1 w) et infini pour les bi-directionnels (2 w).Point de commande recommandé : NINA GROUP io (recommandée pour piloter plusieurs stores, ou pour piloter tous les équipements io comme les stores, la lumière, les volets roulants, etc.).Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans émetteur io.
Les Atouts de l'article:
Moteur radio 230V - 50Hz pour stores extérieurs monoblocs ou traditionnels, véranda et pergola (à toile enroulable).Cage de fins de course électronique.Réglage manuel par émetteur io (3 boutons, hors NINA GROUP io) mono-directionnel et bi-directionnel.Position "préférée" paramétrable via le bouton "MY".Récepteur radio io intégré.Tri-fréquence radio io 868 - 870 MHz avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.Tête étoile 6 positions d'orientation de la tête moteurMémorise jusqu'à 9 points de commande io mono-directionnel (1 w) et infini pour les bi-directionnels (2 w).Point de commande recommandé : NINA GROUP io (recommandée pour piloter plusieurs stores, ou pour piloter tous les équipements io comme les stores, la lumière, les volets roulants, etc.).Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans émetteur io.
NoticePDF