Somfy - Sunilus® 50 io 50/12 vvf 3m - 1051407

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Sunilus® 50 io 50/12 vvf 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849516680

Réf. Sonepar

00242051407

Réf. Fournisseur

1051407

Réf. Commerciale

Somfy

Sunilus® 50 io 50/12 vvf 3m

Les Atouts de l'article:

Moteur radio 230V - 50Hz pour stores extérieurs monoblocs ou traditionnels, véranda et pergola (à toile enroulable).Cage de fins de course électronique.Réglage manuel par émetteur io (3 boutons, hors NINA GROUP io) mono-directionnel et bi-directionnel.Position "préférée" paramétrable via le bouton "MY".Récepteur radio io intégré.Tri-fréquence radio io 868 - 870 MHz avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.Tête étoile 6 positions d'orientation de la tête moteurMémorise jusqu'à 9 points de commande io mono-directionnel (1 w) et infini pour les bi-directionnels (2 w).Point de commande recommandé : NINA GROUP io (recommandée pour piloter plusieurs stores, ou pour piloter tous les équipements io comme les stores, la lumière, les volets roulants, etc.).Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans émetteur io.