Somfy - Sunilus® 60 io 70/17 vvf 3m - 1163138

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Sunilus® 60 io 70/17 vvf 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849516697

Réf. Sonepar

00242163138

Réf. Fournisseur

1163138

Marque

Somfy

Sunilus® 60 io est la solution de motorisation pour toile enroulable extérieurs en diamètre 60 à commande radio io. Ses fonctionnalités préservent la toile, assurant sa durabilité. Fourni avec un câble blanc VVF de 3 mètres.

Les Atouts de l'article:

Moteur radio 230V - 50Hz pour stores extérieurs monoblocs ou traditionnels, véranda et pergola (à toile enroulable).Cage de fins de course électronique.Réglage manuel par émetteur io (3 boutons, hors NINA GROUP io) mono-directionnel et bi-directionnel.Pos