Somfy - Telecommande acces keytis 4 rts 4 canaux accessoire - 1841025

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Telecommande acces keytis 4 rts 4 canaux accessoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 433.42 MHz

  • modulation - AM

  • nombre de commandes - 4

  • indice de protection (IP) - IP40

  • système Rollingcode - Oui

Emballage et conditions

  • 48 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849500146

Réf. Sonepar

00242841025

Réf. Fournisseur

1841025

Réf. Commerciale

Somfy

fréquence radio:

433.42 MHz

modulation:

AM

nombre de commandes:

4

indice de protection (IP):

IP40

système Rollingcode:

Oui

couverture:

30 m

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Non

avec codeur radio:

Non

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Telecommande acces keytis 4 rts 4 canaux accessoire

Les Atouts de l'article:

Télécommande RTS 4 canaux.Commande porte de garage et portail ainsi que 2 automatismes au choix (éclairage, volets roulants…)Fonction verrouillage : évite tout appui intempestif.Fonction antivol : code confidentiel à 4 chiffres.Indicateur de batterie faible.Autonomie : 2 ans (pour environ 8 ouvertures / fermetures par jour).Compatible avec les anciennes électroniques RTS.