Somfy - Telecommande situo 1 rts arctic ii pour automatisme rts - 1870414

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
modèle - émetteur manuel
nombre de canaux - 1
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849574086
Réf. Sonepar
00242957408
Réf. Fournisseur
1870414
Marque
Somfy
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
modèle:
émetteur manuel
nombre de canaux:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus LON:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
• télécommande 1 canal. • technologie radio somfy : rts. • couleur : blanc avec motifs gris discrets. • permet de piloter un ou plusieurs produits porteurs situés sur un même étage. • commande locale monodirectionnelle, led rouge en fonctionnement. • fonctions : montée, descente, stop et position favorite «my». • livré avec un support mural.


