Somfy - Telecommande situo 5 rts natural ii pour automatisme rts - 1870426

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
modèle - émetteur manuel
nombre de canaux - 5
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849574239
Réf. Sonepar
00242957423
Réf. Fournisseur
1870426
Marque
Somfy
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
modèle:
émetteur manuel
nombre de canaux:
5
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus LON:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
couleur:
bois
Les Atouts de l'article:
• télécommande 5 canaux. • technologie radio somfy : rts. • couleur : bois clair. • télécommande de centralisation pour la maison pour piloter jusqu’à 5 groupes d’équipements. • commande locale monodirectionnelle, led rouge en fonctionnement. • fonctions : montée, descente, stop et position favorite «my», un bouton pour choisir le canal. • livré avec un support mural.


