Somfy - Telis 16 RTS silver - 1811021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.42 MHz
modulation - AM
nombre de commandes - 6
indice de protection (IP) - IP30
système Rollingcode - Oui
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660849502270
Réf. Sonepar
00242811021
Réf. Fournisseur
1811021
Marque
Somfy
fréquence radio:
433.42 MHz
modulation:
AM
nombre de commandes:
6
indice de protection (IP):
IP30
système Rollingcode:
Oui
couverture:
20 m
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Non
avec codeur radio:
Non
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Les Atouts de l'article:
Télécommande de centralisation radio RTS 16 canaux, individuelle, de zone ou générale.Pilote jusqu'à 16 produits ou groupe de produits,en composant et nommant facilement les groupes grâce à l'écran.Sécurité garantie : code tournant infalsifiable.Fonctions : Montée, Descente, Stop et position favorite MY.Indicateur de piles faibles intégré.Compatible avec tous les moteurs radio RTS Somfy.Fournie avec support mural.Conditionnement : par 1.Coloris : Gris