Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - 01271, Link cable blindé 3.5mm jack - 3.5mm jack (10m) - 00023180

CopieCopie
Sonoprof - 01271, Link cable blindé 3.5mm jack - 3.5mm jack (10m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm

  • longueur - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055781226687

Réf. Sonepar

01110122668

Réf. Fournisseur

00023180

Marque

Sonoprof

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 3,5 mm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

jack 3,5 mm

longueur:

10 m

Câble mini jack M/M permettant la laison entre chaque haut-parleur Bluetooth ref 03200eu ou 03210eu