Sonoprof - 01553, Haut-parleur encastré, 3" Dim: 116 x 58 mm découpe: 100 mm - 00023769

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 20 W
système actif - Non
nombre de voies - 2
Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060544551029
Réf. Sonepar
01110455102
Réf. Fournisseur
00023769
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
20 W
système actif:
Non
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
Wi-Fi:
Non
indice de protection (IP):
IP40
profondeur:
58 mm
diamètre:
116 mm




