Sonoprof - 01556, plafonnier passive 6.5" (1pc) encastrable Dim:227x87mm découpe: 210 mm - 00023488

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 60 W
système actif - Non
nombre de voies - 2
Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060260697384
Réf. Sonepar
01110069738
Réf. Fournisseur
00023488
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
60 W
système actif:
Non
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
Wi-Fi:
Non
indice de protection (IP):
IP40
profondeur:
87 mm
diamètre:
227 mm



