Sonoprof - 01557, 6.5" haut-parleur encastré passive IP44 (1 pièce), découpe: 210 mm - 00023242

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 60 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060260698497

Réf. Sonepar

01110069849

Réf. Fournisseur

00023242

Réf. Commerciale

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

60 W

système actif:

Non

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

Wi-Fi:

Non

indice de protection (IP):

IP44

profondeur:

87 mm

diamètre:

227 mm

01557, 6.5" Enceinte plafond passive IP44 (pièce), encastrable, diamètre: 227mm, diamètre de coupe: 82mm, profondeur: 210mm Notre haut-parleur bidirectionnel comprend un cône de woofer ainsi qu'un tweeter pour une clarté audio nette.