Sonoprof - 01589, Boucle d'isolation masse (3.5mm) mini jack M vers mini jack F - 00023181

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm
finition raccordement 2 - douille
type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm
longueur - 0.6 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055383480739
Réf. Sonepar
01110348073
Réf. Fournisseur
00023181
Marque
Sonoprof
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
jack 3,5 mm
finition raccordement 2:
douille
type de connecteur raccordement 2:
jack 3,5 mm
longueur:
0.6 m


