Sonoprof - 01620EU, Enceinte de jardin bluetooth (maitre) - 00023489

CopieCopie
Sonoprof - 01620EU, Enceinte de jardin bluetooth (maitre)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • capacité de charge nominale - 60 W

  • système actif - Oui

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060544551050

Réf. Sonepar

01110455105

Réf. Fournisseur

00023489

Réf. Commerciale

Sonoprof

couleur:

gris

capacité de charge nominale:

60 W

système actif:

Oui

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

Wi-Fi:

Non

indice de protection (IP):

IP56

largeur:

320 mm

hauteur:

320 mm

profondeur:

270 mm

01620EU, Enceinte de jardin bluetooth (maitre),enceinte de type rocher, idéale pour une utilisation en extérieure Ce rocher unique est parfait pour recevoir en extérieur. Combinant un son de haute qualité avec un design exceptionnel,